Secadora de frutas portátil Airmaster Fan Company

Secadora de frutas portátil Airmaster Fan Company

Secadora de frutas portátil Airmaster Fan Company. Gato. No: PD18-D3-A. S/N: 2362. Capacidad de la cesta: 4,4 pies cúbicos. pies. La cesta se inclina hacia adelante para la descarga manual. Diámetro del ventilador: 18 pulgadas. La secadora está inclinada hacia arriba para canalizar el aire de manera efectiva hacia la canasta. El elemento calefactor temporizado tiene ajustes a intervalos de 10 minutos con un período de tiempo máximo de 60 minutos. La secadora cuenta con (2) ruedas para un fácil posicionamiento y una puerta corrediza de acceso lateral de 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Motor de ventilador Universal Electric Co., 1/6 hp, 1100 rpm, 115 V, 2,34 amperios. Salidas: (1) canal de 14 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDOC364.3a
  • Fabricante: Airmaster
  • Modelo: PD18-D3-A
  • Número de serie: 2362

Detalles de la secadora

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Secadora de frutas portátil Airmaster Fan Company

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente