Secadora giratoria Bock Engineered Products Inc. FP-35

Secadora giratoria Bock Engineered Products Inc. FP-35

Bock Engineered Products Inc. Secador centrífugo. Modelo: FP-35. Unidad 1 Capacidad máxima nominal de la canasta: 35 lbs. Velocidad máxima nominal de la cesta: 800 rpm. Dimensiones del soporte giratorio/cesta: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 1 pulg. H. La unidad 1 tiene un motor Leeson: 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6/3 A, 60 hz, trifásico. La unidad 2 tiene un motor Baldor: 2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 5,6/2,8 A, 60 hz, trifásico. Botón de parada de emergencia. Puerta de accionamiento neumático. Entrada: (1) puerta de 2 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 1-3/8 pulgadas de ancho. Salidas: (2) puerto de 2 pulg. Peso de envío: 625 libras. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 9-1/4 pulgadas de alto (ACN121-98).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEC3917A.5a
  • Fabricante: Bock Engineered Products Inc.
  • Modelo: FP-35
  • Número de serie: NA / FP35-1052

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Secadora giratoria Bock Engineered Products Inc. FP-35
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente