- Detalles del producto
Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable
Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable. Ancho de la correa: 4-1/2 pulg. Tipo de correa: REX 880TAB. Guías regulables. Actualmente configurado para transportar artículos de 4 pulgadas de ancho. Motor Sew Eurodrive, 0,75 hp, 9/47 rpm (mín./máx.), 230/460 V, 2,9/1,45 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser el variador de velocidad Eurodrive, relación 44,22. Altura de entrada/salida: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNCC002.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!