Sección transportadora de mesa de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de acero inoxidable. Tamaño máximo de cinturón aceptado: 4 pulg. Rieles guía ajustables. Actualmente configurado para transportar artículos de 2-1/2 pulgadas de ancho. El espacio de recorrido para la cinta transportadora es de 1-1/2 pulg. Altura de entrada/salida: 40 pulg. Dimensiones totales: 106 pulg. de largo x 12 pulg. de ancho x 45 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNCC605H.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 106
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 45

Detalles adicionales del producto

Sección transportadora de mesa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente