Sección transportadora de productos inclinada de acero inoxidable

Sección transportadora de productos inclinada de acero inoxidable

Sección Transportadora de Producto Inclinada de Acero Inoxidable. Correa de acero inoxidable, transmisión y soporte de techo de aluminio. Dimensiones de la cinta transportadora: 16 pies de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 16 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFP187.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 26
  • Longitud del transportador (pulgadas): 192

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 199
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Sección transportadora de productos inclinada de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente