Intercambiador de calor vertical de carcasa y bobina Secespol

Intercambiador de calor vertical de carcasa y bobina Secespol

2001 Intercambiador de Calor Vertical de Carcasa y Serpentín Secespol. Modelo: JAD XK 12.114.12. Área de transferencia de calor: 113 pies cuadrados. MAWP tanto de la carcasa como de los tubos: 250 psig a 406 °F. MDTMT tanto de carcasa como de tubos: -155ºF @ 250 psig. Los intercambiadores de calor JAD XK de Secespol cuentan con conexiones angulares y capas circulares de tubos corrugados helicoidalmente dentro de la carcasa y están diseñados para instalaciones verticales o cualquier aplicación donde el espacio sea un factor limitante. Entradas/salidas: (4) brida de 4 pulg. Dimensiones totales: 6 pies de largo 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN100).

Product Details

  • Cantidad en stock: TMCB127.3a
  • Manufacturer: Secespol
  • Model: JAD XK 12.114.12
  • Serial Number: 01Z0061001

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor vertical de carcasa y bobina Secespol