Transportador SECO Simplimatic Engineering Company
Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Espacio libre del producto: 5-1/2 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Incluye (2) 6 pulgadas de diámetro. ruedas dentadas con un paso de dientes de 3/4 pulg. Motor Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/.8 amperios, 60 Hz, trifásico. Engranaje Flexaline Grove, Ratio: 40, 43,125 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 48 pulgadas. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBA042.33a
- Manufacturer: SECO
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 5.5
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 13
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.8- 1.6/.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 49
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 77