Tanque de tina de arranque con camisa Seitz, 3000 galones
Tanque de tina de arranque con camisa Seitz de 3000 galones. Acero inoxidable. Modelo S9782872, con cono agitador de montaje superior en la parte superior e inferior, control de calor en la pared lateral y centro del cono, descarga de 3 pulgadas con (1) válvula actuadora de aire, (2) válvula actuadora de aire, MAWP psi @ 300 grados máx. psi 150 grados, 10 Pies 6 pulgadas de diámetro x 13 pies 6 pulgadas de alto. Con soporte para agitador.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL401.140
- Manufacturer: Seitz
- Model: S9782872