Sellador al vacío Vacu Fresh

Sellador al vacío Vacu Fresh

Envasadora al vacío Vacu-Fresh. Modelo: I-20 Webomatic. Mirilla superior. Barras de sellado gemelas extraíbles ubicadas a cada lado de la alimentación de la tapa superior. Dimensiones interiores del compartimiento de succión: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Bomba de vacío Busch. Tipo: 100-132. S/N: 152104. Vacío: 0,05 mbar. (2) Motores eléctricos Katt, 4 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 11,2/5,6 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entrada: 34 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho (entrada de la tapa superior). Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto (succión). Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN46)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDFD447.10
  • Fabricante: Vacu Fresh
  • Modelo: I-20 Webomatic

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sellador al vacío Vacu Fresh
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente