Sellador de bolsas de la línea de maquinaria de embalaje portátil Amsco

Sellador de bolsas de la línea de maquinaria de embalaje portátil Amsco

Sellador de bolsas de la línea de maquinaria de embalaje portátil Amsco. Modelo: 175H. S/N: 981. Ancho de la cinta: 15 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Transportadores ajustables en altura y ancho. Requisitos eléctricos: 115 V, 15 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Variador de velocidad Reeves. Altura de entrada/salida: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTWA342A.4
  • Fabricante: Amsco
  • Modelo: 175H
  • Número de serie: 981

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sellador de bolsas de la línea de maquinaria de embalaje portátil Amsco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente