Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation

Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation

Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation. Modelo: LD7D3. S/N: 379070373. Requisitos del motor: 1/4 hp, 110 V, 60 hz, 5,2 amperios, monofásico. Altura de entrada/salida del transportador: 28-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto (ACN58).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RTTF001.1
  • Fabricante: Loveshaw Corporation
  • Modelo: LD7D3
  • Número de serie: 379070373

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Sellador de cajas Loveshaw 7CSellador de cajas Loveshaw 7C
Ahorrar 9%
Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AFSistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF
Ahorrar 9%
Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AFSistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF
Ahorrar 9%
Sellador de cajas ajustable 3M-MaticSellador de cajas ajustable 3M-Matic
3M Sellador de cajas ajustable 3M-Matic

DTWA083.6

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Sellador L DamarkSellador L Damark
Damark Sellador L Damark

15.CS316a.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Máquina selladora en L DamarkMáquina selladora en L Damark
Damark Máquina selladora en L Damark

CS315a.1

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

RLOL384.3-05

Solo queda 1 unidad