- Detalles del producto
Sellador de cajas tipo aleatorio con candado
Loveshaw Padlocker modelo TT300, sellador de cajas tipo cinta aleatoria, n.º de serie. 11-082-211, altura total de 92 pulgadas x 147 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho, área de transporte 100 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho, rango vertical de 25 pulgadas, ajuste de patada, freno de embrague de vapor, n.º de serie. 15313M, panel 460V.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: L38000a.3
- Fabricante: Padlocker
- Modelo: TT300
- Número de serie: 11-082-211
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!