Sellador lateral de movimiento continuo Texwrap

Sellador lateral de movimiento continuo Texwrap

2000 Sellador lateral horizontal de movimiento continuo Texwrap. Modelo: 2201SS. Velocidad máxima de la película: 100 pies/min. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 1 pie 8 pulg. de ancho x 3 pulg. de alto. Altura de entrada/salida: 2 pies 11 pulg. Fuente de alimentación: 115 V. Pantalla digital: 6 pulg. (4) Motores eléctricos Text Wrap , 1/7 CV. Motor eléctrico Baldor de 1/3 CV. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 4 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (H17) (ACN710).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA071
  • Fabricante: Texwrap Packaging Systems
  • Modelo: 2201SS
  • Número de serie: S1066

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sellador lateral de movimiento continuo Texwrap
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente