Sellador por inducción Lepel Corporation Lepak 250

Sellador por inducción Lepel Corporation Lepak 250

Sellador por inducción Lepel Corporation Lepak 250. Modelo: Lepak 250. S/N: 8610. Tipo: 19132037/N. 230 V, 24 A, 60 ciclos, 1 fase. Bomba centrífuga sin etiqueta. Motor eléctrico Franklin: 1-1/2 Hp, 3450/2875, 208-230/460 V, 5,5-5,8/2,9 A, 60/50 Hz, trifásico. Motor Dayton: ¾ Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 2.7-2.8/1.4 A, 60 Hz, Trifásico. Motor Dayton: ¾ Hp, 1725/1425 Rpm, 208-220/440 V, 2.8-2.7/1.35 A, 60/50 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRSP304.2a
  • Fabricante: Lepel
  • Modelo: 250
  • Número de serie: 8610

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1.5 hp Franklin Electric Motor, (1) 0.75 hp Dayton, (1) 0.75 Dayton Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 66.5

Detalles adicionales del producto

Sellador por inducción Lepel Corporation Lepak 250
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente