Sellador térmico centinela

Sellador térmico centinela

Sellador térmico Sentinel. Modelo: 24-ASG. Número de serie: 24-610. Cuenta con (8) zonas de calor con controladores de temperatura. Fuente de alimentación: 110 V, 13 amperios, 60 Hz, monofásica. Presión de la línea de aire (mín./máx.): 17,5/110 psig. Presión de la mandíbula (mín./máx.): 10/80 psig. Ancho de la correa: 1-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto (ACN200).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM013.a
  • Fabricante: Sentinel
  • Modelo: 24-ASG
  • Número de serie: 24-610

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sellador térmico centinela
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente