Seneca Environmental Products, Inc. Colector de polvo de chorro inverso
1997 Seneca Environmental Products, Inc. Colector de polvo de chorro inverso. Modelo: 49-IM-8. Volumen de diseño: 3400 cfm. Área de filtrado: 461 pies cuadrados. Relación de filtrado: 7,37:1. Material de construcción: acero al carbono, toda la construcción soldada, incluidas las jaulas para bolsas con capacidad para (49) 8 pies de largo y 16 oz. Fieltro de poliéster vidriado, bolsas de 4-1/2 pulgadas de diámetro. Las características también incluyen: una plataforma de seguridad con pasamanos y placa de pie ubicada en la puerta de acceso a la cámara de aire limpio y una escalera de acceso con jaula, todas construidas para cumplir con las regulaciones de OSHA. El conjunto del ventilador cuenta con un ventilador de alta resistencia, inclinado hacia atrás y accionado por correa: 10 HP, 3450 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico con un ventilador que produce 3400 CFM. El diseño admite un tambor de 55 galones en la descarga inferior de la tolva. También incluye un control Allen Bradley, 440V. Este diseño ofrece una opción de envío completamente ensamblado (excluyendo bolsas y jaulas) para un fácil montaje en el campo. Dimensiones de la plataforma de seguridad: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 16 pies 10 pulgadas de alto (ACN200).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH147
- Manufacturer: Seneca Environmental Products, Inc.
- Model: 49-IM-8
- Serial Number: 972556
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 90
- Width (Inches): 88
- Height (Inches): 202
- ACN: 200
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997