Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento. Modelo: S100S128. S/N: 103779. Temperatura: -240 a 204ºc. Conexión: 230 psig. Tubo: 2250 psig. Entrada de 15 voltios. Entrada: 1 pulg. de diámetro. puerto. Salida: 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 25 ½ pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Transmisor de flujo remoto. Modelo: RFT97121PRU. S/N: 55734. Flujo de producto premium 0-200,0 gal/min. Salida 15 voltios. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF043.3a
  • Fabricante: Micro Motion
  • Modelo: S100S128
  • Número de serie: 103779

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sensor de flujo másico de micromovimiento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente