Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento

Sensor de flujo másico de micromovimiento, modelo DL065S.242SU, S/N 239192, flow.cal 20.2644.26, dens.cal 11313133264.26, D1 .00097 K1 11315.14, D2 .99791 K2 13322.52, TC 4.26 FD , rango de temperatura -240 a 177 °C, conexiones de 1-3/8 pulg. de diámetro exterior y 1/2 pulg. de diámetro interior, transmisor de flujo remoto Elite Modelo RFT9739E4SUJ S/N 239192 dimensiones: 9 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho x 7 pulg. de alto, sensor Dimensiones: 14 pulgadas de largo x 3-5/8 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGM1112
  • Fabricante: Micro Motion
  • Modelo: DL065S242SU
  • Número de serie: 239192

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sensor de flujo másico de micromovimiento

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente