- Detalles del producto
Sensor de proximidad con microinterruptor Honeywell 973AA4XM-A7T-L
(2) Nuevos sensores de proximidad con microinterruptor Honeywell 973AA4XM-A7T-L-501.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP75
- Fabricante: Honeywell
- Modelo: 973AA4XM-A7T-L-501
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!