Sellador térmico centinela

Sellador térmico centinela

Sellador térmico Sentinel. Modelo: 24-ASG. Número de serie: 24-610. Cuenta con (8) zonas de calor con controladores de temperatura. Fuente de alimentación: 110 V, 13 amperios, 60 Hz, monofásica. Presión de la línea de aire (mín./máx.): 17,5/110 psig. Presión de la mandíbula (mín./máx.): 10/80 psig. Ancho de la correa: 1-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto (ACN200).

Product Details

  • Cantidad en stock: SNPM013.a
  • Manufacturer: Sentinel
  • Model: 24-ASG
  • Serial Number: 24-610

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sellador térmico centinela