- Detalles del producto
Separador de aceite de descarga horizontal Chil-Con COSR-070 (12,75 pulgadas x 32,625 pulgadas, 20 galones)
Separador de aceite horizontal Chil-Con COSR-070 (12-3/4 pulg. x 35-5/8 pulg. 20 galones) Número de serie: C970835A-8. Número de la Junta Nacional del tanque: 7953. Capacidad estimada del tanque (galones): 20. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 400 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 400 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1997. Dimensiones de envío (pulgadas): 42 x 17 x 17. 650 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR17
- Fabricante: Chil-Con
- Modelo: COSR-070
- Número de serie: C970835A-8
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 12.75
- Longitud del tanque (pulgadas): 32.625
- Capacidad estimada del tanque (galones): 20
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 7953
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 400 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 17
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1997
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!