Separador de aceite horizontal FMC (11 pulg. X 25 pulg. 10 galones)
Separador de aceite horizontal FMC (11 x 25 pulgadas, 10 galones) Número de serie: 9954. Capacidad estimada del tanque (galones): 10. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1984. Dimensiones de envío (pulgadas): 33 x 40 x 11. 250 LB
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DBPC05B
- Fabricante: FMC
- Número de serie: 9954
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 11
- Longitud del tanque (pulgadas): 25
- Capacidad estimada del tanque (galones): 10
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet (in): 3.5, Outlet (in): 2.5
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 33
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 11
- Peso libras): 250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1984
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: 448 Reciprocating Compressor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!