- Detalles del producto
Separador de aceite horizontal R&Y (12 pulgadas x 32 pulgadas, 15 galones)
Separador de aceite horizontal R&Y (12 x 32 pulgadas, 15 galones) Número de serie: 10704-2. Número de la Junta Nacional de Tanques. Capacidad estimada del tanque (galones): 15. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20F @ 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1990. Dimensiones de envío (pulgadas): 48 x 27 x 23. 185 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPSC211
- Fabricante: R&Y
- Número de serie: 10704-2
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 12
- Longitud del tanque (pulgadas): 32
- Capacidad estimada del tanque (galones): 15
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 27
- Altura (pulgadas): 23
- Peso libras): 185
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1990
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!