- Detalles del producto
Separador de aceite horizontal RVS (14 pulgadas x 22 pulgadas, 20 galones)
Separador de aceite horizontal RVS (14 x 22 pulgadas, 20 galones) Número de serie: 93158. Número de la Junta Nacional del tanque: 5522. Capacidad estimada del tanque (galones): 20. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque ( PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1993. Dimensiones de envío (pulgadas): 29 x 24 x 48. 550 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RRK19
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 93158
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 14
- Longitud del tanque (pulgadas): 22
- Capacidad estimada del tanque (galones): 20
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 5522
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet(in): 1
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 29
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1993
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!