- Detalles del producto
Separador de aceite horizontal Standard Refrigeration A93434A (20 x 42 pulgadas, 75 galones)
Separador de aceite horizontal Standard Refrigeration A93434A (20 x 42 pulgadas, 75 galones) Número de serie: 387982. Número de la Junta Nacional del tanque: 397982. Capacidad estimada del tanque (galones): 75. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 400 F. Tanque MAWT (PSI a temperatura): -20 F a 300 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2000. Dimensiones de envío (pulgadas): 96 x 36 x 32. 600 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR47
- Fabricante: Standard Refrigeration Co.
- Modelo: A93434A
- Número de serie: 387982
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 20
- Longitud del tanque (pulgadas): 42
- Capacidad estimada del tanque (galones): 75
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 397982
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet(in): 3
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!