Separador de aceite horizontal Vilter - 12 galones

Separador de aceite horizontal Vilter - 12 galones

Separador de aceite horizontal Vilter: 12 galones. Número de serie: 3-88124-7. Árbitro. N°: 93470C. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 400°F. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de refrigerante. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RGMP515
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-88124-7

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Separador de aceite horizontal Vilter - 12 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente