Separador de aceite horizontal Vilter 93410F (15 pulgadas x 30 pulgadas, 20 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter 93410F (15 pulgadas x 30 pulgadas, 20 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter 93410F (15 pulgadas x 30 pulgadas, 20 galones) Número de serie: 3-57103-4. Número de la Junta Nacional del tanque: 32868. Capacidad estimada del tanque (galones): 20. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1985. Dimensiones de envío (pulgadas): 68 x 15 x 5. 460 LB

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PEPB10
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 93410F
  • Número de serie: 3-57103-4

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 15
  • Longitud del tanque (pulgadas): 30
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 20
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 32868
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 Psi at 400F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet and Outlet 3"

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 460
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1985
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Ammonia Compressor.

Separador de aceite horizontal Vilter 93410F (15 pulgadas x 30 pulgadas, 20 galones)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%
Separador de aceite Vilter - 25 galones1996 Vilter Oil Separator – 25 Gallons Vilter
Vilter Separador de aceite Vilter - 25 galones

BRDI806.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Separador de aceite vertical Vilter - 80 galonesVilter Vertical Oil Separator- 80 Gallon Vilter
Ahorrar 9%
Separador de aceite vertical Vilter - 75 galonesVilter Vertical Oil Separator- 75 Gallons Vilter
Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter de 65 galonesVilter Oil Tank 65 Gallons Vilter
Vilter Tanque de aceite Vilter de 65 galones

DTTC018

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque receptor horizontal Vilter: 60 galonesVilter Horizontal Receiving Tank- 60 Gallon Vilter

Visto recientemente