- Detalles del producto
Separador de aceite horizontal Vilter 93410F (15 pulgadas x 30 pulgadas, 20 galones)
Separador de aceite horizontal Vilter 93410F (15 x 30 pulgadas, 20 galones) Número de serie: 3-57103-2. Número de la Junta Nacional del tanque: 32867. Capacidad estimada del tanque (galones): 20. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1985. Dimensiones de envío (pulgadas): 68 x 15 x 15. 460 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PEPB12
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 93410F
- Número de serie: 3-57103-2
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 15
- Longitud del tanque (pulgadas): 30
- Capacidad estimada del tanque (galones): 20
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 32867
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 Psi at 400F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet and Oulet 2.5"
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 68
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 15
- Peso libras): 460
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1985
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Reciprocating Ammonia Compressor.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!