- Detalles del producto
Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc (13 pulgadas x 35 pulgadas, 24 galones)
Separador de aceite vertical Seattle Refrigeration Inc. (13 x 35 pulgadas, 24 galones) Número de serie: 1206. Número de la Junta Nacional del Tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 24. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1977. Dimensiones de envío (pulgadas): 34 x 28 x 15. 450 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OBI09
- Fabricante: Seattle Refrigeration Inc
- Número de serie: 1206
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 13
- Longitud del tanque (pulgadas): 35
- Capacidad estimada del tanque (galones): 24
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet (in): 3, Outlet(in): 3
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 34
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 15
- Peso libras): 450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1977
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!