Separador de acero inoxidable Liquatex

Separador de acero inoxidable Liquatex

1993 Separador Liquatex de Acero Inoxidable. Modelo: L44-1-0. Número de serie: L120593. Tamaño de pantalla: 1/2 pulg. Área de detección: 44 pulg. de largo x 44 pulg. de ancho. Motor eléctrico Reliance, 1,3 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico . Los separadores Liquatex utilizan un movimiento vibratorio único que se produce mediante un peso excéntrico giratorio que tiene su línea de fuerza en el centro de gravedad de la máquina. Estas unidades tienen un diseño compacto y permiten tiempos rápidos de cambio de pantalla. Altura de entrada: 48-1/2 pulg. Altura de salida: 25 pulg. Entradas: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) descarga de 11-1/2 largo x 5 pulgadas ancho. Dimensiones totales: 54-1/2 pulgadas de largo x 56-1/2 pulgadas de ancho x 48-1/2 pulgadas de alto (ACN206).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA171.25a
  • Fabricante: Liquatex
  • Modelo: L44-1-0
  • Número de serie: L120593

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Separador de acero inoxidable Liquatex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tamiz de acero inoxidableTamiz de acero inoxidable
Not Specified Tamiz de acero inoxidable

SSPN115B.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tamiz de acero inoxidableTamiz de acero inoxidable
Not Specified Tamiz de acero inoxidable

SSPN115.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coctelera tamiz de acero inoxidableCoctelera tamiz de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Rebanadora de acero inoxidableRebanadora de acero inoxidable
Not Specified Rebanadora de acero inoxidable

3R-2018A.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Separador/deslumbrador SharplesSeparador/deslumbrador Sharples
Sharples Separador/deslumbrador Sharples

21.RB-104.7

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Separador de SharplesSharples Separator Sharples
Sharples Separador de Sharples

RB-109.8

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Sweco Criba de cubierta de tamiz de acero inoxidable de 58 pulg.Sweco 58 in. Stainless Steel Sifter Deck Screen SWECO

Visto recientemente