Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO. Modelo: D/19113/S48588. S/N: 01059/123. 48 pulgadas de diámetro. superficie de contacto producto/pantalla. Los separadores Sweco ofrecen máximo rendimiento y eficiencia de cribado para muchos tipos de productos mediante la vibración lograda sobre una tela de criba con variedades de tamaños de malla para adaptarse a aplicaciones específicas. Los productos y acciones abordados incluyen: dimensionamiento de productos secos para incluir: azúcares, especias, piensos y abrasivos; “recalpado” para eliminar partículas no deseadas y de gran tamaño, entre las que se incluyen trozos de metal, sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Actualmente a la unidad le falta el motor. El motor se puede instalar cuando se vende la unidad. (2) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (GS)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1301
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: D/19113/S48588
  • Número de serie: 01059/123

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Sweco Criba de cubierta de tamiz de acero inoxidable de 58 pulg.Sweco 58 in. Stainless Steel Sifter Deck Screen SWECO
Ahorrar 9%
Sweco Criba de cubierta de tamiz de acero inoxidable de 58 pulg.Sweco 58 in. Stainless Steel Sifter Deck Screen SWECO
Ahorrar 9%
Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.
SWECO Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.

JBTC01C-07

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.
SWECO Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.

JBTC01C-13

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.
SWECO Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.

JBTC01C-14

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.
SWECO Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.

JBTC01C-08

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.
SWECO Cribas tamizadoras Sweco - 60 pulg.

JBTC01C-04

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente