Separador de Sharples

Separador de Sharples

Separador de Sharples. Modelo: DM-217A-83B. Número de serie 3-002-1371. Velocidad del bol 6.000 rpm. Piezas de contacto de acero inoxidable. Entradas: (1) 12 pulg. de diámetro. X 10 pulg. H. Tolva con puerto de entrada de 1-1/2 pulg. Salidas: (2) macho roscado de 1-1/2 pulg., (1) puerto de salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RB-109.8
  • Fabricante: Sharples
  • Modelo: DM-217A-83B
  • Número de serie: 3-002-1371

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 60

Detalles adicionales del producto

Separador de Sharples
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Separador/deslumbrador SharplesSharples Separator/Desludger Sharples
Sharples Separador/deslumbrador Sharples

RB-103.22a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Separador/deslumbrador SharplesSeparador/deslumbrador Sharples
Sharples Separador/deslumbrador Sharples

21.RB-104.7

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coctelera tamiz de acero inoxidableCoctelera tamiz de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Tolva de acero inoxidableTolva de acero inoxidable
Not Specified Tolva de acero inoxidable

SELM197.3

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tamiz de acero inoxidableTamiz de acero inoxidable
Not Specified Tamiz de acero inoxidable

SSPN115.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tamiz de acero inoxidableTamiz de acero inoxidable
Not Specified Tamiz de acero inoxidable

SSPN115B.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Rebanadora de acero inoxidableRebanadora de acero inoxidable
Not Specified Rebanadora de acero inoxidable

3R-2018A.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HPTransmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HP
Sharpee Transmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HP

3.MRD289.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Trituradora de acero inoxidableTrituradora de acero inoxidable
Not Specified Trituradora de acero inoxidable

SSLP507.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Extrusora de doble tornillo de acero inoxidableExtrusora de doble tornillo de acero inoxidable

Visto recientemente