Separador Rosedale, modelo SEP130

Separador Rosedale, modelo SEP130

Separadores de sólidos/líquidos en línea de acero inoxidable Rosedale. Modelo: SEP-130. Capacidad: 130 gpm. Diámetro interior: 6,6 pulgadas. El separador de acción centrífuga elimina arena, virutas de metal, finos y otros sólidos de los líquidos. Perfecto para usar como prefiltro para extender la vida útil de los sistemas de filtración fina. Estas unidades requieren poco o ningún mantenimiento, ya que no hay piezas móviles que fallen o se desgasten, ni medios filtrantes que limpiar o reemplazar. La unidad solo requiere una purga simple, lo que elimina el tiempo de inactividad debido a la limpieza o el retrolavado. Para flujos desde 6 gpm y índices de retención de hasta 50 micrones. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 11,6 pulgadas de largo x 8,6 pulgadas de ancho x 27,4 pulgadas de alto (ACN18)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JMB25a.a
  • Fabricante: Rosedale
  • Modelo: SEP-130

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Separador Rosedale, modelo SEP130

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente