Separador/deslumbrador Sharples

Separador/deslumbrador Sharples

Separador/Desludger Sharples. Todas las piezas de contacto de acero inoxidable. Conos separadores de 55 etapas. Motor, sin información en la placa de identificación. Entradas: (1) 13 pulg. de diámetro. Tolva con (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. entrada del separador. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 21.RB-104.7
  • Fabricante: Sharples

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 61

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Motor, no nameplate information.
Separador/deslumbrador Sharples
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente