Máquina cervecera de pipeteo automático Sepco
Máquina cervecera de pipeteo automático Sepco. Modelo: 60470. S/N: 00445. Requisitos eléctricos: 115 V, 0,5 amperios. La máquina cervecera utiliza una disposición de bombeo de tipo pistón proporcionada por una jeringa montada en una placa de leva ajustable y variable para dispensar varias cantidades de líquido, en una amplia gama de viscosidades y tipos de fluidos. Las aplicaciones actualmente en uso incluyen laboratorios de microbiología hospitalaria, la industria alimentaria y farmacéutica, y la industria láctea y de bebidas. Entradas/salidas: (2) 3/16 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1400.a
- Manufacturer: Sepco
- Model: 60470
- Serial Number: 445