Serpentín evaporador de acero inoxidable Goedhart Cooling Equipment - 10 toneladas

Serpentín evaporador de acero inoxidable Goedhart Cooling Equipment - 10 toneladas

(1) Serpentín del evaporador de acero inoxidable del equipo de enfriamiento Goedhart 2001. Capacidad aproximada: 10 TR cada una. Número de fabricación: 01-6791-010. Tipo: Advantec 1400-1800S. Ref. cliente: 371535. Medio: NH3. Volumen del tubo: 220 dm³. Masa (vacío): 660 kg. Mín. Temperatura de trabajo: -55 ºC. Temperatura máxima de trabajo: 55 ºC. Presión de prueba: 30 Bar. Presión máxima de trabajo: 24 Bar. Cada bobina tiene (156) tubos de ¾ de pulgada a 4 aletas por pulgada. Estos serpentines se configuraron originalmente para usarse con refrigerante de glicol en un enfriador de impacto Frigoscandia. Cada uno ha sido revisado con éxito para detectar fugas. Cantidad disponible: 1. Dimensiones totales: 175 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPB057B
  • Fabricante: Goedhart Cooling Equipment

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Serpentín evaporador de acero inoxidable Goedhart Cooling Equipment - 10 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente