- Detalles del producto
Serpentín evaporador de amoníaco Frick SCS 364TH RH2 - 10 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín evaporador de amoníaco Frick SCS 364TH RH2 - 11.4375 TR 3 ventiladores (temperatura baja/media) No. de serie: 513950200 Fecha MFG: 30-03-07. Se puede utilizar con resistencias de baja o media temperatura. Una capacidad helada de 8340 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10(TR) @15TD. Una capacidad húmeda de 9150 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 11,4375 (TR) a 15TD. Un flujo de aire de 12909 CFM y una velocidad frontal de 590 fpm. Serpentines recirculados con un volumen de 3.04ft3. 3 Ventiladores con un nivel sonoro de 69,4dba. 4 aletas por pulgada. Utilizado anteriormente con amoníaco.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS52
- Fabricante: Frick
- Modelo: SCS 364TH RH2
- Número de serie: 513950200
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 9150
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 7.63
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8340
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.95
- Flujo de aire (CFM): 12909
- Velocidad de la cara (FPM): 590
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.04
- Tipo de bobina: Recirculated
- Descongelación del serpentín: Electric
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 69.4
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 3
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1140
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 0.9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 121
- Ancho (pulgadas): 43
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 1750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!