Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.324.44 - 9 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.324.44 - 9 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Imeco CO-324-44 Serpentín evaporador de amoníaco -9TR, 3 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 7350 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 9(TR) @15TD. Un flujo de aire de 13340 CFM. Utiliza serpentines de alimentación superior recirculados con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco, pero es comparable al freón. Este paquete también incluye 3 motores de ventilador de 0,3 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HAIN221
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: C0.324.44
  • Número de serie: 4354 G

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 7,350
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.13
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 7350
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.13
  • Flujo de aire (CFM): 13340
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.2
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
  • RPM del motor: 1200

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 44
  • Peso libras): 1520
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.324.44 - 9 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente