Serpentín evaporador de amoníaco Imeco GPX340L8-1230 - 15 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco GPX340L8-1230 - 15 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de baja temperatura serie GPX-40L8 de Imeco. Modelo: GPX340L8-1230. N.º de serie: 9865-1LH. Aletas por pulgada: 3. Pies cuadrados. Área frontal: 26,3. Pies cuadrados. Superficie del serpentín: 2475. Volumen del serpentín: 3,65. CFM: 20005. FPM: 762. (3) Ventiladores: HP: 1/2.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMD11
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: GPX340L8-1230
  • Número de serie: 9865-1LH

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 12,300
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 10.25
  • Flujo de aire (CFM): 16,225
  • Velocidad de la cara (FPM): 762
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.65
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motor: HP: 1/2, RPM: 1140, Volts: 230/460, Ph: 3, Hz: 60.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 127
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 2,320
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco GPX340L8-1230 - 15 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente