Serpentín Evaporador de Amoníaco Imeco SC 10-44 (Baja Temperatura)

Serpentín Evaporador de Amoníaco Imeco SC 10-44 (Baja Temperatura)

1996 Evaporador de amoníaco de cámara lateral Imeco. Modelo: SC 10-44. (2) Motores de ¾ hp: 575V, 60 Hz, trifásicos. Presión máxima: 150 PSI. 4 aletas por pulgada. Entradas/salidas: (2) 1 pulg., (2) 3 pulg., (1) 2 pulg. roscadas. Válvula de bola Apolo. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1014
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: SC 10-44
  • Número de serie: 9685-1 LH

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Imeco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 0.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 116
  • Ancho (pulgadas): 43.5
  • Altura (pulgadas): 69

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín Evaporador de Amoníaco Imeco SC 10-44 (Baja Temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente