Serpentín evaporador de amoníaco Imeco SC14-6VF (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco SC14-6VF (baja temperatura)

1991 Evaporador de Amoníaco Imeco 7,5 Toneladas. Modelo: SC14-6VF. Número de serie: 8304-2LH. Longitud de la fila de aletas 108”. Diseño de bobina “vari” de 8 filas (4 filas, 4 aletas/pulg. y 2 filas de tubería desnuda). Incluye descongelación por gas caliente. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF876.5
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: SC14-6VF
  • Número de serie: 8304-2LH

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 7.5
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 7.5
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Descongelación del serpentín: Hot Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 143T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 136
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1991
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: unit does not include the motors, fan blades and fan guards.
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco SC14-6VF (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente