Serpentín evaporador de amoníaco Krack (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack (baja temperatura)

Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Material de construcción: acero galvanizado. Serpentín: 6 filas de tubos de ¾ de pulgada de diámetro con (4) aletas por pulgada. (4) ventiladores de 26 pulgadas de diámetro. (4) motores de ventilador: ½ hp, 208-230/460 V, 1140 rpm, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. Dimensiones totales aproximadas: 10 pies 2-1/4 pulg. de largo x 1 pie 4-1/4 pulg. de ancho x 3 pies 4 pulg. H.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1012
  • Fabricante: Krack

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 122.25
  • Ancho (pulgadas): 16.25
  • Altura (pulgadas): 40

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Krack (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente