Serpentín evaporador de amoníaco Niagara A40E

Serpentín evaporador de amoníaco Niagara A40E

Concentrador Niagara No-Frost. Modelo: A40E. Bomba sumergible con motor US Electric de 7,5 hp, trifásica. Bomba centrífuga con motor Baldor de 1/2 hp, trifásica. (2) Sopladores centrífugos con motores Baldor, 1/4 hp, trifásicos. Panel de control de CS & S. Electric Inc. La tecnología No-Frost ofrece deshumidificación por refrigeración y deshumidificación con desecante líquido a base de glicol y es ideal para aplicaciones de procesamiento, envasado y almacenamiento donde se requieren condiciones consistentes y libres de escarcha. Las características incluyen: Inhibición permanente del 99,9 % de los patógenos transmitidos por el aire, absorción de humedad de la corriente de aire y un serpentín sanitario libre de escarcha. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 1/2 pulgadas de alto (H15).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RGMP264
  • Fabricante: Niagara
  • Modelo: A40E
  • Número de serie: 867997

Detalles del serpentín del evaporador

  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 7.5 hp U.S. Electric motor, (1) 0.5 hp Baldor motor, and (2) 0.25 Centrifugal blowers with Baldor motors

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 84.5

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Serpentín evaporador de amoníaco Niagara A40E

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente