Serpentín evaporador Evapco de 3 ventiladores - 50 toneladas

Serpentín evaporador Evapco de 3 ventiladores - 50 toneladas

Serpentín evaporador Evapco de 3 ventiladores - 50 toneladas. Modelo: NTL3-99103-750M. Serie: 941296 LH. Datos de rendimiento: 608,910 BTUH (50.74 TR) a 10F TD, -20F habitación, -30F SST, refrigerante R-717. Alimentación inferior con tasa de recirculación de 3:1. (3) Motores de ventilador de 7,5 HP 460 V. Peso de envío: 9,700 libras. Dimensiones totales: 227 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRPF10
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTL3-99103-750M
  • Número de serie: 941296 LH

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 60,891.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 50.74
  • # Aficionados: 3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Serpentín evaporador Evapco de 3 ventiladores - 50 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente