- Detalles del producto
Serpentín evaporador Krack DTX de 3 ventiladores - 6,33 TR
Serpentín evaporador Krack de 3 ventiladores. Modelo: DTX3S-760-RTA-HGC-LH. Serie: 406724-07 3. Refrigerante: Amoniaco R717. (3) Motores de ventilador trifásicos de 1/3 HP, 480 V, 60 Hz. Bandeja de drenaje de chapa metálica sin descongelación. Alimentación superior recirculada. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LIIL01
- Fabricante: Krack
- Modelo: DTX3S-760-RTA-HGC-LH
- Número de serie: 406724-07 3
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!