- Detalles del producto
Servomotorreductor de CA Askawa
Servomotor de CA: Tipo: SGMGH-09DCA61, 850 W, 5,39 NM, 1500 r/min, 3,5 A, 400 V, Cont, Ins: F, O/N: 211133 001, Número de serie: B0031B168110005, Fecha: 03/01. Servomotorreductor de CA: Tipo SG50SA-GA09DC, W850, Relación: 5:1, Cont: 2266 in-lb, V Cont: 30 RPM, V Max: 60 RPM, Número de serie: 1w0377310220001.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.60
- Fabricante: Askawa
- Modelo: SGMMGH-09DCA61
- Número de serie: 1W0377310220001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Servo
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1,500
- Voltaje del motor: 400
- Amperios de motor: 3.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 19
- Ancho (pulgadas): 7
- Altura (pulgadas): 9
- Peso libras): 68
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!