Settle Refrigeration Inc Receptor de amoníaco horizontal (36 pulgadas x 166 pulgadas, 730 galones)

Settle Refrigeration Inc Receptor de amoníaco horizontal (36 pulgadas x 166 pulgadas, 730 galones)

Settle Refrigeration Inc. Receptor de amoníaco horizontal (36 x 166 pulgadas, 730 galones) Número de serie: 195. Número de la Junta Nacional del tanque: 26. Capacidad estimada del tanque (galones): 730. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1977. Dimensiones de envío (pulgadas): 166 x 45 x 61. 4000 LB

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OBI06
  • Fabricante: Settle Refrigeration Inc
  • Número de serie: 195

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 166
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 730
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 26
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet of 3 1/2" & Outlet of 2 1/2".

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 166
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 61
  • Peso libras): 4,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1977
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Settle Refrigeration Inc Receptor de amoníaco horizontal (36 pulgadas x 166 pulgadas, 730 galones)


Precio:
$0