- Detalles del producto
Settle Refrigeration Inc Receptor de amoníaco horizontal (36 pulgadas x 166 pulgadas, 730 galones)
Settle Refrigeration Inc. Receptor de amoníaco horizontal (36 x 166 pulgadas, 730 galones) Número de serie: 195. Número de la Junta Nacional del tanque: 26. Capacidad estimada del tanque (galones): 730. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1977. Dimensiones de envío (pulgadas): 166 x 45 x 61. 4000 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OBI06
- Fabricante: Settle Refrigeration Inc
- Número de serie: 195
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 36
- Longitud del tanque (pulgadas): 166
- Capacidad estimada del tanque (galones): 730
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 26
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet of 3 1/2" & Outlet of 2 1/2".
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 166
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 61
- Peso libras): 4,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1977
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!