Accionamiento agitador de alta viscosidad Sew-Eurodrive

Accionamiento agitador de alta viscosidad Sew-Eurodrive

(2) Accionadores de agitador de alta viscosidad Sew-Eurodrive. Modelo: KF86DV132S4. S/N: 850021736 2.01.85.001 y 850021736 2.01.85.002. Revoluciones finales: 54. Relación: 31,69. Torque: 8750 pulgadas-libras. Dimensiones del eje de acoplamiento: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 5 pulg. H. Motor Sew-Eurodrive, 7,5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones de la brida de montaje: 13-1/2 pulg. de diámetro. con (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 11-1/2 pulg. Dimensiones totales: 29 pulg. de largo x 13 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI173.
  • Manufacturer: SEW-EURODRIVE

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Accionamiento agitador de alta viscosidad Sew-Eurodrive