Sew Eurodrive R47DT80N4-KS Motor de engranajes (Relación 34,73, 1 HP, 1700 RPM)

Sew Eurodrive R47DT80N4-KS Motor de engranajes (Relación 34,73, 1 HP, 1700 RPM)

Motor de engranajes SEW EuroDrive - Tipo: R47DT80N4-KS, Serie: 850254711.00. RPM: En 1700 RPM, Fuera: 49 RPM. Relación: 34,73. Motor SEW - Modo: DFT80N45-KS, Número de serie: 850254711.00, Voltios: 230/460, Amperios: 3.7/1.8, HP: 1, RPM: 1700. El motor de engranajes se combinó con una bomba positiva que se vendió.

Product Details

  • Cantidad en stock: GENF90
  • Manufacturer: SEW-EURODRIVE
  • Model: R47DT80N4-KS
  • Serial Number: 85025471100

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1,700
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 3.70/1.85
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 32
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 10
  • Weight (LBS): 205
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Positive Displacement Pump

Sew Eurodrive R47DT80N4-KS Motor de engranajes (Relación 34,73, 1 HP, 1700 RPM)


Precio:
$0